https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145085-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJobFlpOHhNRE0zTmpReU5EZzBPVFF6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVd09EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWYzYmFjZGUyYWUyZjgzYmQ0ODYyZmRhZjg4ZDA1NjFlODFkMDZiM2VlMzdkNjNkNmExYTQwNjlkZjEyZTdkMw
REXNORD
REXNORD
81417366
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 81417366
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Katalógové číslo výrobcu
81417366
BDI #
21575250
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/81417366/p/21575250
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,966
EAN
0793699447576
Veľkosť reťaze
882
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
12
Šírka reťaze – milimetre
304.8
Typ reťaze
Side Flexing
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Šírka tabuľky - palce
2.992
Šírka tabuľky – milimetre
76
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.826
Výška dosky - palce
0.88
Výška dosky – milimetre
22.352
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.34
Priemer pinu – milimetre
8.636
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
Váha / libry
0.27
Dlhý popis
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov