18141883
Łańcuchy Przenośnikowe
REXNORD
REXNORD
866K3.25
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 866K3.25
866; 2 Piece Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
866K3.25
Nr kat. BDI
18141883
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/866K3-25/p/18141883
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,953
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210612320
Rozmiar Łańcucha
866
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHAIN PITC
Waga / LBS
2.1
Długi Opis
866; 2 Piece Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
Szerokość Podstawy
1,09 Cale | 27,686 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,89 Cale | 22,606 Milimetry
Srednica Nita
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież