https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1700-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoa01pOHhNREl3Tmpjek9UUTJOREl5TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TUY4eFVFeFRWRU5mVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyNDhiMGY4M2ViM2Q4YTZlODU4YzAzNzEwNmVmMDVhYzIwNjhjZTQ2NWUwOTNlZWRlNzQzYjQyZmUxZjliOTVi
REXNORD
REXNORD
A1700SS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD A1700SS
Plate Top Chain; 1700; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.165" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
A1700SS
BDI #
18621307
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/A1700SS/p/18621307
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,547
EAN
0698210845698
Veľkosť reťaze
1700
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.969
Rozteč reťaze – milimetre
50
Šírka reťaze - palce
2.165
Šírka reťaze – milimetre
55
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.197
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1700; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.165" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov