https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701AC-1PLSTC-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnNU55OHhNREl3T0Rjek9EVTBNVFU1T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TVVGRFh6RlFURk5VUTE5VVFVSmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MmFmMjllODM2ZDI4ZDY1NTdmMDM0ZDU5YjZmYzg1ZjMzYmFmYjBhOWJjMjc1YzUyYTBjZTQ2M2M0ZmMzMjZkMg
REXNORD
REXNORD
A1701TABSS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD A1701TABSS
1701; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
A1701TABSS
BDI #
18621308
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/A1701TABSS/p/18621308
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,545
EAN
0698210835767
Veľkosť reťaze
1701
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Armor Clad
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.97
Rozteč reťaze – milimetre
50.038
Šírka reťaze - palce
2.09
Šírka reťaze – milimetre
53.086
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
2.63
Šírka tabuľky – milimetre
66.802
Hrúbka dosky - palce
0.2
Hrúbka dosky – milimetre
5.08
Výška dosky - palce
0.98
Výška dosky – milimetre
24.892
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.32
Priemer pinu – milimetre
8.128
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty | With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
LF1701 TAB
Váha / libry
1.2
Dlhý popis
1701; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov