https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-2565-1PLSTC-WR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoa05pOHhNREl3Tmpjek9UTXdNRE00TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNalUyTlY4eFVFeFRWRU5mVjFKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3YzdkOTFlN2YyZjljNWY2N2NmM2JmZmQ4NWNiMjU2NjU3ODk0OTQ5ZTRmNGRiOGMyMzI3MjMwNTA4ZmJkZWU2
REXNORD
REXNORD
BWR2565 SS PIN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD BWR2565 SS PIN
Chain, Plate Top; 2565; Plastic with Plastic Top; 3" Pitch; 3-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
BWR2565 SS PIN
BDI #
19427898
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/BWR2565-SS-PIN/p/19427898
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,613
EAN
0793699713312
Veľkosť reťaze
2565
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
3
Rozteč reťaze – milimetre
76.2
Šírka reťaze - palce
3.5
Šírka reťaze – milimetre
88.9
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing
Typ materiálu
Wear Resistant
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.338
Dlhý popis
Chain, Plate Top; 2565; Plastic with Plastic Top; 3" Pitch; 3-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov