https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTM-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoak15OHhNREl3Tmpjek9EUTBPRFF4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJOWHpGUVRGTlVRMTlJVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDhiYzkyMTJmNWYzZGI5ZDgxMDk0OTcwNWVkZjU0OTM1NWM4YzAzNWJkMjU4Y2NlNTc1NTM1ZGQzZTY4ZjRkOWQ
18617292
Zsanérláncok
MARBETT & MCC
MARBETT & MCC
FTM1055HP-K84
MARBETT & MCC MARBETT & MCC
Leírás
MARBETT & MCC FTM1055HP-K84
Plate Top Chain; FTM; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Anyagszám
FTM1055HP-K84
BDI anyagszám
18617292
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/FTM1055HP-K84/p/18617292
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
FTM
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.108
Hosszú leírás
Plate Top Chain; FTM; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Láncszélesség
3,307 hüvelyk | 84 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés