https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1873-2SSPT-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnM05pOHhNREl3Tmpjek5UVTVOelU1T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGczTTE4eVUxTlFWRjlVUVVKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmZDk0ZjAzZDk3YjIyNjU4N2YwZWVmY2ZlYzQ4ZTA4ZmEzMTVjY2UxMGViYzU3MjEyZTY0NWRhNDhiNWRhYzFh
REXNORD
REXNORD
HP 1873 TAB SS-K375
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP 1873 TAB SS-K375
Plate Top Chain; 1873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Katalógové číslo výrobcu
HP 1873 TAB SS-K375
BDI #
18621459
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/HP-1873-TAB-SS-K375/p/18621459
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0793699249774
Veľkosť reťaze
1873
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.75
Šírka reťaze – milimetre
95.25
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing
Typ materiálu
High Performance
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.2
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov