Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

HP 879-K325 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhqTmk4eE1EYzNNRGszTXpJMk1UZzFOQzlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk9EYzVYekZRVEZOVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMjJlZjAyOGRjODdiMDA5NjNmZWU5NjQzZGM0ZTM4NzRhZWEzZjU2NmI5Nzg1OTgxNjI2ZWJlMGY3MzMzMWY1
18143420 Doštičkové dopravníkové reťaze 

REXNORD REXNORD

HP 879-K325

Popis

REXNORD HP 879-K325

879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate

Katalógové číslo výrobcu

HP 879-K325

BDI #
18143420

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M00330
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,27
EAN
0698210878573
Veľkosť reťaze
879
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.69
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
42.926
Šírka tabuľky - palce
0
Šírka tabuľky – milimetre
0
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.826
Výška dosky - palce
0.78
Výška dosky – milimetre
19.812
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.28
Priemer pinu – milimetre
7.112
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
HP879 BEVE
Váha / libry
0.6
Dlhý popis
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov