https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-279-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNVppOHhNREl3T0Rjek9EYzNNRGszTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNamM1WHpGUVRGTlVRMTlNUmw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGUwZmZiMWE2NWI1MmZmMWJlMjhmYTlmMGIxNzMwOGYzNDY3ZmQ4OTUyYjExNDI4NWRiMDFiNWM1ZmM1YzE3YzM
REXNORD
REXNORD
HP LPC 279-K325
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP LPC 279-K325
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
HP LPC 279-K325
BDI #
18143435
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/HP-LPC-279-K325/p/18143435
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,379
EAN
0698210915506
Veľkosť reťaze
279
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Low Pin Centerline
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.69
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
42.926
Šírka tabuľky - palce
0
Šírka tabuľky – milimetre
0
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.826
Výška dosky - palce
0.96
Výška dosky – milimetre
24.384
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.28
Priemer pinu – milimetre
7.112
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Duty
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
HP279 LPC
Váha / libry
0.78
Dlhý popis
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov