https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-821-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJobU55OHhNREl3T0Rjek9USXlPVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREl4WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTQzNjg2MmNmZDNmMjZkZTM1ZTI5NjM0YjhlZDExMGY2NGU1OGQ4MTFhY2IwNzc2MzhjODA2MjRiYzc0YzdiNA
REXNORD
REXNORD
HP SLBP 821-K750
REXNORD REXNORD
Popis
HP SLBP821 K0750 #L0821SLBP075
Chain, Plate Top; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 5.38" Base Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
HP SLBP821 K0750 #L0821SLBP075
BDI #
20179334
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/HP-SLBP-821-K750/p/20179334
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0
Veľkosť reťaze
821
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
7.5
Šírka reťaze – milimetre
190.5
Typ reťaze
Straight Running | Back Flexing
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
5.38
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
136.5
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.8
Výška dosky - palce
0.551
Výška dosky – milimetre
14
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Low Backline Pressure
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Chain, Plate Top; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 5.38" Base Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov