https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTLPC-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobE1DOHhNREl3Tmpjek9UQXpPREl6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJNVUVOZk1WQk1VMVJEWDBoUVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MmRkM2ExOWUzNDg2YzYwMDgyMDJmYTg4MjQwODUxNGEyZGVhN2Y0MWNhNWI4OGE5OGY2NGQyODJlNThmOWQ4MA
REXNORD
REXNORD
HP1055FTLPC-4.5"
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP1055FTLPC-4.5"
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
HP1055FTLPC-4.5IN
BDI #
22604945
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/HP1055FTLPC-4-5%22/p/22604945
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,762
EAN
0793699688030
Veľkosť reťaze
FTLPC
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Šírka reťaze - palce
4.5
Šírka reťaze – milimetre
114.3
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.14
Dlhý popis
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov