https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-1055LPCSGK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaFpTOHhNRE0wTXpBMU9EZ3dNRFkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEExTlV4UVExTkhTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjM1YmVmYjBhMGM4ZmU3N2U1ZTdjM2RlNmRjNGEzYTgxYjlkNjg2ZjVhZTdlMDE1MmQwZGRjN2VhYmU4OGZlZQ
24111043
Łańcuchy Przenośnikowe
REXNORD
REXNORD
HP1055FTLPC-7.5IN 81429734
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP1055FTLPC-7.5IN 81429734
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.732" Base Width; Straight
Nr. katalogowy
HP1055FTLPC-7.5IN 81429734
Nr kat. BDI
24111043
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP1055FTLPC-7-5IN-81429734/p/24111043
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,016
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699688054
Rozmiar Łańcucha
1055
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.19
Długi Opis
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.732" Base Width; Straight
Szerokość Podstawy
1,732 Cale | 44 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Srednica Nita
0,339 Cale | 8,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież