https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-1055TABSGK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoaVl5OHhNRE0wTXpBMU9EUXdOelExTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEExTlZSQlFsTkhTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDQ2OWE2ZWI3YzlmMjVkZGVkODk2YWM1ZDliNjMxYTc5YzBjZThlZjY4OTA0YTA3YjEwNTgwODQyNDFiYzI5Zg
REXNORD
REXNORD
HP1055FTTAB-3.3IN 749.73.31
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP1055FTTAB-3.3IN 749.73.31
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight
Katalógové číslo výrobcu
HP1055FTTAB-3.3IN 749.73.31
BDI #
24110803
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/HP1055FTTAB-3-3IN-749-73-31/p/24110803
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,51
EAN
0793699621570
Veľkosť reťaze
1055
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Šírka reťaze - palce
3.3
Šírka reťaze – milimetre
83.82
Typ reťaze
Side Flexing
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Hrúbka dosky - palce
0.5
Hrúbka dosky – milimetre
12.7
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.339
Priemer pinu – milimetre
8.6
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
Váha / libry
0.09
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov