https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81414074-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnMllTOHhNRE0wTXpFMU1UZzJNVGM1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRRd056UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjJkNjhiMTdmYTEyMWI5NGNkODdhYTA3Mjk1NzY1NmUyMzAwN2Y0OGYwMTMwZjJhNDdiNjI3ZDQ0MzdhNjViYQ
REXNORD
REXNORD
HP1873TAB SS-6" 81414073
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP1873TAB SS-6" 81414073
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Katalógové číslo výrobcu
HP1873TAB SS-6IN 81414073
BDI #
24332835
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/HP1873TAB-SS-6%22-81414073/p/24332835
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,735
EAN
0793699542271
Veľkosť reťaze
1873
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Šírka reťaze - palce
6
Šírka reťaze – milimetre
152.4
Typ reťaze
Side Flexing
Typ materiálu
High Performance
Cenová jednotka
FT
Šírka tabuľky - palce
2.23
Šírka tabuľky – milimetre
56.642
Hrúbka dosky - palce
0.16
Hrúbka dosky – milimetre
4.064
Výška dosky - palce
1.14
Výška dosky – milimetre
28.956
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Interné číslo výrobcu
10144982
Váha / libry
0.2
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov