REXNORD
REXNORD
LBP882TK3.75D
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LBP882TK3.75D
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
LBP882TK3.75D
BDI #
18621477
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LBP882TK3-75D/p/18621477
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
1,14
EAN
0698210883508
Veľkosť reťaze
882
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Low Pressure Roller
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.75
Šírka reťaze – milimetre
95.25
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
2.99
Šírka tabuľky – milimetre
75.946
Hrúbka dosky - palce
0
Hrúbka dosky – milimetre
0
Výška dosky - palce
1.66
Výška dosky – milimetre
42.164
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.34
Priemer pinu – milimetre
8.636
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
6288350
Váha / libry
2.5
Dlhý popis
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov