https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-3873-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnM05TODVPRE0wTlRVeE5qUXdNRGswTDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHpPRGN6WHpKVFZFeGZWRUZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMTJjMWIwOWU2OWY5NDM2ZmQ2ODNjM2FhNzI1N2I2MzcxYTM5YTRiZjM5ZDFmYzAzZDFjMjFlNjYwN2QzOWRk
REXNORD
REXNORD
LF 3873-K1000
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF 3873-K1000
3873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
LF 3873-K1000
BDI #
18621522
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF-3873-K1000/p/18621522
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
1,043
EAN
0698210821579
Veľkosť reťaze
3873
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Šírka reťaze - palce
10
Šírka reťaze – milimetre
254
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
2.23
Šírka tabuľky – milimetre
56.642
Hrúbka dosky - palce
0.25
Hrúbka dosky – milimetre
6.35
Výška dosky - palce
1.23
Výška dosky – milimetre
31.242
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
LF3873 TAB
Váha / libry
2.1
Dlhý popis
3873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov