![LF 879 TAB-K450](/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaE1pOHhNREl3T0Rjek9EZ3pOalV4TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA5YmQ3OGRiMzMzZjYxOGUzZTM1MmFjYjg2MGRmYzRkMDcxN2U3MDczODUzYmQ1YWIwNzBhZjBmOWIzNzI4ZA)
![LF 879 TAB-K450](/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaE1pOHhNREl3T0Rjek9EZ3pOalV4TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA5YmQ3OGRiMzMzZjYxOGUzZTM1MmFjYjg2MGRmYzRkMDcxN2U3MDczODUzYmQ1YWIwNzBhZjBmOWIzNzI4ZA)
REXNORD
REXNORD
LF 879 TAB-K450
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF 879 TAB-K450
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
LF 879 TAB-K450
BDI #
18144302
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF-879-TAB-K450/p/18144302
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,32
EAN
0698210828110
Veľkosť reťaze
879
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
4.5
Šírka reťaze – milimetre
114.3
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
2.41
Šírka tabuľky – milimetre
61.214
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.826
Výška dosky - palce
0.78
Výška dosky – milimetre
19.812
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.28
Priemer pinu – milimetre
7.112
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty | With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
LF879 TAB
Váha / libry
0.7
Dlhý popis
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov