REXNORD
REXNORD
LF 963 SS-K450
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF 963 SS-K450
963; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
LF 963 SS-K450
BDI #
18621503
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF-963-SS-K450/p/18621503
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0698210821487
Veľkosť reťaze
963
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Šírka reťaze - palce
4.5
Šírka reťaze – milimetre
114.3
Typ reťaze
Straight Running | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.34
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
34.036
Šírka tabuľky - palce
0
Šírka tabuľky – milimetre
0
Hrúbka dosky - palce
0.16
Hrúbka dosky – milimetre
4.064
Výška dosky - palce
0.91
Výška dosky – milimetre
23.114
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Base Roller Chain | Heavy Duty
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
LF963 4.5
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
963; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov