https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81404501-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnMk9DOHhNRE0wTXpFMU9ETXhOekE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTURRMU1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjlkMjZhY2UzZGZmNzhjMWVlZDAwM2E4NDMxYzVmZGViNjk4NDhlNWM4NWM0MDlkM2RjN2E1OTg0M2RkN2EyOA
REXNORD
REXNORD
LF1843TABSS-2.25"
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF1843TABSS-2.25"
Plate Top Chain; 1843 Chain Size; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 1-1/4" Tab Width; Straight
Katalógové číslo výrobcu
LF1843TABSS-2.25IN
BDI #
22976510
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF1843TABSS-2-25%22/p/22976510
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,277
EAN
0698210148850
Veľkosť reťaze
1843
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Šírka reťaze - palce
2.25
Šírka reťaze – milimetre
57.15
Typ reťaze
Side Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Cenová jednotka
FT
Šírka tabuľky - palce
1.25
Šírka tabuľky – milimetre
31.75
Hrúbka dosky - palce
0.13
Hrúbka dosky – milimetre
3.302
Výška dosky - palce
0.67
Výška dosky – milimetre
17.018
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.14
Priemer pinu – milimetre
3.556
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Interné číslo výrobcu
10144845
Váha / libry
0.05
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1843 Chain Size; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 1-1/4" Tab Width; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov