https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1863-2STLPL-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJoak5TOHhNREl3Tmpjek9UZzFOelF6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcyTTE4eVUxUk1VRXhmVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xkOTNkZTM4OGM5MDk3ZjVmYjE1ZDdlZGVlNDc1MWNkMDZjMTQ4OTUyYjYyMmUwZTU2ZjFiODhlMzkwZTdjMjYz
18621487
Zsanérláncok
REXNORD
REXNORD
LF1863TK2.25
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF1863TK2.25
Plate Top Chain; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Anyagszám
LF1863TK2.25
BDI anyagszám
18621487
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF1863TK2-25/p/18621487
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0,635
EAN
0698210855284
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1863
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.175
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Láncszélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés