https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1873-2SSPT-TAB-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnM1lpOHhNREk1TXpRek9UY3lOVFU1T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGczTTE4eVUxTlFWRjlVUVVKZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmODUwY2U2ODU1YmU2ZTU5NmNkMDQzOWJmZDRiMTgwZGI5YWM1ZTE2OGM3NzA1MmUzMGJhYjM1MWNhNWM3MTAz
REXNORD
REXNORD
LF1873TSS S/G GRIP 582-7
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF1873TSS S/G GRIP 582-7
1873; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
LF1873TSS S/G GRIP 582-7
BDI #
19434843
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF1873TSS-S-G-GRIP-582-7/p/19434843
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,694
EAN
0793699921571
Veľkosť reťaze
1873
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Šírka reťaze - palce
3.75
Šírka reťaze – milimetre
95.25
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
2.23
Šírka tabuľky – milimetre
56.642
Hrúbka dosky - palce
0.16
Hrúbka dosky – milimetre
4.064
Výška dosky - palce
1.14
Výška dosky – milimetre
28.956
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Base Roller Chain | With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
STAINLESS
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
1873; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov