https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139109-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnek1pOHhNRE0zTmpRek1EVXhPRE13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXpreE1EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWQwNjAzNjJkNTM5ZjU3NTg1OTI0M2ZkODIzOGU3Y2FmMWIwY2E1MDI4OGZmYzFhNmI3YjcyYzAzYWQ1ZTEwNw
REXNORD
REXNORD
LF820-3.3IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF820-3.3IN
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Katalógové číslo výrobcu
LF820-3.3IN
BDI #
27288203
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF820-3-3IN/p/27288203
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,256
EAN
0698210211134
Veľkosť reťaze
820
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.3
Šírka reťaze – milimetre
83.82
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.64
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
41.656
Hrúbka dosky - palce
0.16
Hrúbka dosky – milimetre
4.064
Výška dosky - palce
0.57
Výška dosky – milimetre
14.478
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
Dlhý popis
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov