https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-845-2SSPT-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnMFlpOHhNREl3Tmpjek56QXpPVE01TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRFExWHpKVFUxQlVYMHhHWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MjY2NTBlMzBlMWMxN2E4NDgxZDVhMzcyZDQ2YjYzYjU2MDIzOGU2ZWE3MjVjYmI3ZWE1NDE5N2E0YzQzMGI2
REXNORD
REXNORD
LF845 SS-2IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF845 SS-2IN
Plate Top Chain; 845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running
Katalógové číslo výrobcu
LF845 SS-2IN
BDI #
18621292
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF845-SS-2IN/p/18621292
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,263
EAN
0698210122270
Veľkosť reťaze
845
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Šírka reťaze - palce
2
Šírka reťaze – milimetre
50.8
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.085
Dlhý popis
Plate Top Chain; 845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov