https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10177491-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaE15OHhNRE0zTmpReU1ETTJNREl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TnpjME9URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDgzODc4NjBkOGYzNmRiZjNmYmVlZDk4OTMyYjE0NjE0YzNlNGVhMWM1NjhkMDE5MTIxNmE1MGVhY2IzNWU1NQ
REXNORD
REXNORD
LF879TAB BO-4.5IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF879TAB BO-4.5IN
Plate Top Chain; 879 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
Katalógové číslo výrobcu
LF879TAB BO-4.5IN
BDI #
26987869
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF879TAB-BO-4-5IN/p/26987869
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,366
EAN
0698210220556
Veľkosť reťaze
879
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
4.5
Šírka reťaze – milimetre
114.3
Typ reťaze
Side Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Šírka tabuľky - palce
2.402
Šírka tabuľky – milimetre
61
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.826
Výška dosky - palce
0.82
Výška dosky – milimetre
20.828
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.28
Priemer pinu – milimetre
7.112
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
Váha / libry
0.1
Dlhý popis
Plate Top Chain; 879 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov