https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-21473995-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnM1lpOHhNRE00T1RBd05qUXhOemsxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakUwTnpNNU9UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDNjYTkwNzM5OGI0OTAyNDdkNGZmYjVkNmQ4NjcyNmIxMjVmNmQwNTg5YzZhOGE2ZTJlNzNmNTMzZjg3OWQyYg
REXNORD
REXNORD
LF880TAB BO-3.25IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF880TAB BO-3.25IN
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
LF880TAB BO-3.25IN
BDI #
21473995
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF880TAB-BO-3-25IN/p/21473995
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
12
EAN
0698210864644
Veľkosť reťaze
880
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.66
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
42.164
Šírka tabuľky - palce
2.4
Šírka tabuľky – milimetre
60.96
Hrúbka dosky - palce
0.157
Hrúbka dosky – milimetre
4
Výška dosky - palce
0.787
Výška dosky – milimetre
20
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.28
Priemer pinu – milimetre
7.1
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov