https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMU1DOHhNRFF4T0RZMU16ZzFOVGMzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkODUyZWFhNTQ2MDk0NGQ5ZTNlNjZiZDkxOTliMWI4NmI0MzJlM2ZhOGY1ZDcyNjZlNDI1ZTFhZmUxNzJmMGI2
18621495
Zsanérláncok
REXNORD
REXNORD
LF882TK4.5C PLASTIC PIN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF882TK4.5C PLASTIC PIN
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Thermoplastic Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
LF882TK4.5C PLASTIC PIN
BDI anyagszám
18621495
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF882TK4-5C-PLASTIC-PIN/p/18621495
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0698210853815
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
882
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Thermoplastic
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF882 TAB
Súly / LBS
1.33
Hosszú leírás
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Thermoplastic Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Csap átmérő
0,34 hüvelyk | 8,636 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Hevedermagasság
1,09 hüvelyk | 27,686 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Fülszélesség
2,99 hüvelyk | 75,946 milliméter
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés