https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-279-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNVppOHhNREl3T0Rjek9EYzNNRGszTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNamM1WHpGUVRGTlVRMTlNUmw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGUwZmZiMWE2NWI1MmZmMWJlMjhmYTlmMGIxNzMwOGYzNDY3ZmQ4OTUyYjExNDI4NWRiMDFiNWM1ZmM1YzE3YzM
REXNORD
REXNORD
LPC279K3.25
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LPC279K3.25
Plate Top Chain; 279; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
LPC279K3.25
BDI #
18143925
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LPC279K3-25/p/18143925
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,272
EAN
0698210869052
Veľkosť reťaze
279
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.075
Dlhý popis
Plate Top Chain; 279; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov