![PSX831-3.25IN](/medias/INDREXXXTXXX-AS831-K325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaVpTOHhNRE0wTXpFMU5ESXlNVEE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRVk00TXpGZlN6TXlOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjgxNjZiOWY5MWZjZTZiYmU3ZTgwOGRlNmFiNzE2MzQzMTMxOGI3ODliZWFhY2ZmZDBjOTcwM2M5YTM3MGNkYw)
![PSX831-3.25IN](/medias/INDREXXXTXXX-AS831-K325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaVpTOHhNRE0wTXpFMU5ESXlNVEE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRVk00TXpGZlN6TXlOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjgxNjZiOWY5MWZjZTZiYmU3ZTgwOGRlNmFiNzE2MzQzMTMxOGI3ODliZWFhY2ZmZDBjOTcwM2M5YTM3MGNkYw)
REXNORD
REXNORD
PSX831-3.25IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD PSX831-3.25IN
Plate Top Chain; 831 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Silver Platinum Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Katalógové číslo výrobcu
PSX831-3.25IN
BDI #
24110147
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/PSX831-3-25IN/p/24110147
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,034
EAN
0782934746871
Veľkosť reťaze
831
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Silver Platinum
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.64
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
41.656
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.826
Výška dosky - palce
0.57
Výška dosky – milimetre
14.478
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
Dlhý popis
Plate Top Chain; 831 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Silver Platinum Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov