https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-325-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1lpODVPRE0wTlRVeE5EYzJNalUwTDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHpNalZmTVZCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2YjRiZWE3NGI0MjcyYmY4YzQ3ZTA5OThmNzk4MjAyZGI5ZGI5MzU2MmQ1ODUzZTY3NGFmNTk5MGM4M2ViYTc
REXNORD
REXNORD
RH 325 XL
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD RH 325 XL
Chain, Plate Top; RH; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Plastic; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
RH 325 XL
BDI #
15056474
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/RH-325-XL/p/15056474
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0
Veľkosť reťaze
RH
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Extra Low Friction Acetal
Materiál pinu
Thermoplastic
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Hrúbka dosky - palce
0.157
Hrúbka dosky – milimetre
4
Výška dosky - palce
0.787
Výška dosky – milimetre
20
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.281
Priemer pinu – milimetre
7.14
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Hinge
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Chain, Plate Top; RH; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Plastic; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov