REXNORD
REXNORD
SS 815-K263
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD SS 815-K263
815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 2-5/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
SS 815-K263
BDI #
18621675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/SS-815-K263/p/18621675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,907
EAN
0793699328196
Veľkosť reťaze
815
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
2.625
Šírka reťaze – milimetre
66.675
Typ reťaze
Straight Running | Back Flexing
Typ materiálu
Standard
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.69
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
42.926
Šírka tabuľky - palce
0
Šírka tabuľky – milimetre
0
Hrúbka dosky - palce
0.12
Hrúbka dosky – milimetre
3.048
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
SS815 2.62
Váha / libry
1.6
Dlhý popis
815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 2-5/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov