https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1844-2SS-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMk55OHhNREl3Tmpjek56ZzFPRFU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTkY4eVUxTmZSMGxNUVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDIwY2NlZjZkOTFjOGY0MGQxZWI0YmY2Mzk0MWRjNDFhZGNkNzYwZWNjYjhiMmVmOWVlMTAyMmYzYzNhNTY2NjY
REXNORD
REXNORD
SS1844 SS-1IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD SS1844 SS-1IN
Plate Top Chain; 1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1" Chain Width; Straight Running
Katalógové číslo výrobcu
SS1844 SS-1IN
BDI #
21473912
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/SS1844-SS-1IN/p/21473912
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,395
EAN
0793699272604
Veľkosť reťaze
1844
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Šírka reťaze - palce
1
Šírka reťaze – milimetre
25.4
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Green Internally Lubricated Acetal
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.073
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1" Chain Width; Straight Running
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov