REXNORD
REXNORD
SSC 881M-K325
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD SSC 881M-K325
Chain, Plate Top; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; 1.693" Base Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
SSC 881M-K325
BDI #
20098159
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/SSC-881M-K325/p/20098159
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,001
Veľkosť reťaze
881
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Austenitic
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.693
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
43
Hrúbka dosky - palce
0.122
Hrúbka dosky – milimetre
3.1
Výška dosky - palce
0.563
Výška dosky – milimetre
14.3
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Ground Surface
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Chain, Plate Top; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; 1.693" Base Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov