Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

SWH750LBP https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-7528209-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoallTOHhNRE0wTXpBeU9ERTJNalU1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOelV5T0RJd09WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMDFlYTBjZTc2Zjk0ZjVhOWVkNTgxM2YxMDM0OWY0YmNjZjJjYzkyYjJkYWM2NjRkZWZjODE3Njg5YTg2ZmRi
18620106 Doštičkové dopravníkové reťaze 

REXNORD REXNORD

SWH750LBP

Popis

REXNORD SWH750LBP

Plate Top Chain; 821 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 5.38" Base Width; Straight

Katalógové číslo výrobcu

SWH750LBP

BDI #
18620106

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M00330
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
1,657
EAN
0793699754568
Veľkosť reťaze
821
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Low Pressure Roller
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
7.5
Šírka reťaze – milimetre
190.5
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
5.38
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
136.652
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.826
Výška dosky - palce
1.11
Výška dosky – milimetre
28.194
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
Interné číslo výrobcu
10139134
Váha / libry
0.46
Dlhý popis
Plate Top Chain; 821 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 5.38" Base Width; Straight

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov