TSUBAKI
TSUBAKI
TOR1143SS
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI TOR1143SS
Plate Top Chain; 1143; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 3" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.626" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 1.473" Plate Height; Straight Plate Shape; 5/16" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
TOR1143SS
BDI #
20180444
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/TOR1143SS/p/20180444
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
6
Veľkosť reťaze
1143
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
3
Rozteč reťaze – milimetre
76.2
Šírka reťaze - palce
4.5
Šírka reťaze – milimetre
114.3
Typ reťaze
Side Flexing
Typ materiálu
Standard
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.626
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
41.3
Hrúbka dosky - palce
0.125
Hrúbka dosky – milimetre
3.175
Výška dosky - palce
1.473
Výška dosky – milimetre
37.414
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.313
Priemer pinu – milimetre
7.95
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://tsubaki.com
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1143; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 3" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.626" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 1.473" Plate Height; Straight Plate Shape; 5/16" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov