REXNORD
REXNORD
TP 1874SSSG
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD TP 1874SSSG
1874; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-5/8" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
TP 1874SSSG
BDI #
18139574
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/TP-1874SSSG/p/18139574
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151600
Váha / Kilogram
0,115
EAN
0698210849788
Veľkosť reťaze
1874
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer
Komponent
Top Plate
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Šírka reťaze - palce
3.625
Šírka reťaze – milimetre
92.075
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Standard
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
EA
Minimálny počet na objednanie
1
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
2.25
Šírka tabuľky – milimetre
57.15
Hrúbka dosky - palce
0.12
Hrúbka dosky – milimetre
3.048
Výška dosky - palce
0
Výška dosky – milimetre
0
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Top Plate
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
STAINLESS
Váha / libry
0.253
Dlhý popis
1874; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-5/8" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov