![TP LF863-6](/medias/INDREXCHNXXX-LF-863-K-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaU15OHhNRFUxTXpFeU9EWTBPRGN6TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZURVpmT0RZelgwdGZWRkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzNzRiMzBkYWFiMDYxMzc5NTFhZGZlYzgyZjY3N2U2YWFkMjhiZWMzM2I5ZjFhZDIxYzE4Zjg1ZWRkZjU2NmU)
![TP LF863-6](/medias/INDREXCHNXXX-LF-863-K-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaU15OHhNRFUxTXpFeU9EWTBPRGN6TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZURVpmT0RZelgwdGZWRkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzNzRiMzBkYWFiMDYxMzc5NTFhZGZlYzgyZjY3N2U2YWFkMjhiZWMzM2I5ZjFhZDIxYzE4Zjg1ZWRkZjU2NmU)
REXNORD
REXNORD
TP LF863-6
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD TP LF863-6
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
TP LF863-6
BDI #
18138943
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/TP-LF863-6/p/18138943
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151600
Váha / Kilogram
0,048
EAN
0698210718749
Veľkosť reťaze
863
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Top Plate
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Šírka reťaze - palce
6
Šírka reťaze – milimetre
152.4
Typ reťaze
Straight Running | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
EA
Minimálny počet na objednanie
1
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
2.13
Šírka tabuľky – milimetre
54.102
Hrúbka dosky - palce
0.16
Hrúbka dosky – milimetre
4.064
Výška dosky - palce
1.15
Výška dosky – milimetre
29.21
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.23
Priemer pinu – milimetre
5.842
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Top Plate
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
LF863 6 IN
Váha / libry
0.106
Dlhý popis
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov