18143893
Zsanérláncok
REXNORD
REXNORD
TP LF963K6
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD TP LF963K6
963; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
TP LF963K6
BDI anyagszám
18143893
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/TP-LF963K6/p/18143893
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151600
Súly / Kilogramm
0,045
EAN
0698210821654
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
963
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Plastic Top
Cikk
Top Plate
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
EA
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Heavy Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Top Plate
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF963 6 IN
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
963; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Hevedermagasság
0,91 hüvelyk | 23,114 milliméter
Alapszélessé
1,34 hüvelyk | 34,036 milliméter
Láncszélesség
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés