905380
Zsanérláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
TS1016SS
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI TS1016SS
1016; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
TS1016SS
BDI anyagszám
905380
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/TS1016SS/p/905380
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,12
EAN
0097039190062
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1016
Alapkonstrukció
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Linear Movement | Wear Resistance
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Súly / LBS
2.8
Hosszú leírás
1016; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Láncszélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alapszélessé
1,095 hüvelyk | 27,813 milliméter
Hevedermagasság
0,889 hüvelyk | 22,581 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés