TSUBAKI
TSUBAKI
TS1905SS
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI TS1905SS
1905; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
TS1905SS
BDI #
905386
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/TS1905SS/p/905386
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
1,77
EAN
0097039190093
Veľkosť reťaze
1905
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
7.5
Šírka reťaze – milimetre
190.5
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Standard
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.095
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
27.813
Šírka tabuľky - palce
0
Šírka tabuľky – milimetre
0
Hrúbka dosky - palce
0.125
Hrúbka dosky – milimetre
3.175
Výška dosky - palce
0.889
Výška dosky – milimetre
22.581
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.234
Priemer pinu – milimetre
5.944
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Base Roller Chain | Linear Movement | Wear Resistance
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Váha / libry
4.1
Dlhý popis
1905; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov