905392
Zsanérláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
TT1143SS
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI TT1143SS
1143; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
TT1143SS
BDI anyagszám
905392
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/TT1143SS/p/905392
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,066
EAN
0097039189660
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1143
Alapkonstrukció
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Linear Movement
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Súly / LBS
2.4
Hosszú leírás
1143; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; Straight Plate
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Hevedermagasság
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alapszélessé
1,645 hüvelyk | 41,783 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés