TSUBAKI
TSUBAKI
TTPF1143
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI TTPF1143
Plate Top Chain; 1143; Polyacetal Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 17/32" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
TTPF1143
BDI #
905435
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/TTPF1143/p/905435
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,313
EAN
0696223189808
Veľkosť reťaze
1143
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Polyacetal Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
4.5
Šírka reťaze – milimetre
114.3
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Standard
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.654
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
42.012
Hrúbka dosky - palce
0.157
Hrúbka dosky – milimetre
3.988
Výška dosky - palce
0.531
Výška dosky – milimetre
13.487
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://tsubaki.com
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1143; Polyacetal Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 17/32" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov