![WLF 1702](/medias/INDREXCHNXXX-1702-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek55OHhNREl3TmpjME1EQTROamd4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TWw4eFVFeFRWRU5mVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwY2E5MGUzYThjMWFiMDkyYzM1NDMxYTJiZGQ5OTkyZmI3OWRhMGJkZjllZTJkNjc3MWM0NzliNGIwNWMzNTE0)
![WLF 1702](/medias/INDREXCHNXXX-1702-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek55OHhNREl3TmpjME1EQTROamd4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TWw4eFVFeFRWRU5mVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwY2E5MGUzYThjMWFiMDkyYzM1NDMxYTJiZGQ5OTkyZmI3OWRhMGJkZjllZTJkNjc3MWM0NzliNGIwNWMzNTE0)
15044175
Zsanérláncok
REXNORD
REXNORD
WLF 1702
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD WLF 1702
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Anyagszám
WLF 1702
BDI anyagszám
15044175
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/WLF-1702/p/15044175
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1702
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.139
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Láncszélesség
2,09 hüvelyk | 53,086 milliméter
Lánchézag
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés