Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

XLA_SHD LBP-3.25IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-21990562-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE1pOHhNRE00T1RBeE1Ea3pPVGt6TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakU1T1RBMU5qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWRjN2MzZDAxOGY1NjhhMmZmNjEwNGIxNmZiNWVkMzMxMTg4ODJjYzQ1ZDNmOWIxMDc0YzcxZTUxOGFmNjAxOA
21990562 Doštičkové dopravníkové reťaze 

REXNORD REXNORD

XLA_SHD LBP-3.25IN

Popis

REXNORD XLA_SHD LBP-3.25IN

Plate Top Chain; 831 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight

Katalógové číslo výrobcu

XLA_SHD LBP-3.25IN

BDI #
21990562

Detaily

Vyžiadajte si cenu EUR 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M00330
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151600
Váha / Kilogram
0,7
EAN
0793699526714
Veľkosť reťaze
831
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Low Pressure Roller
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.64
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
41.656
Hrúbka dosky - palce
0.19
Hrúbka dosky – milimetre
4.826
Výška dosky - palce
0.57
Výška dosky – milimetre
14.478
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
Interné číslo výrobcu
10139137
Váha / libry
28.27
Dlhý popis
Plate Top Chain; 831 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov