https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10604583-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnd1pDOHhNRE0zTmpRek9UYzVNVFkwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEEyTURRMU9ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjhjNjdjMmNkMWRmYzcxZmE5NjM4MjcxNzliOTY2YzgyZWMzZjIzN2Q4MDRkODJlN2E3ZGM2YWZmODFlNjRmYQ
REXNORD
REXNORD
XLG1040FGM-3.3IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD XLG1040FGM-3.3IN
Plate Top Chain; 1040 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.65" Base Width; Straight
Katalógové číslo výrobcu
XLG1040FGM-3.3IN
BDI #
26253082
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/XLG1040FGM-3-3IN/p/26253082
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,03
EAN
0782934965685
Veľkosť reťaze
1040
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Šírka reťaze - palce
3.3
Šírka reťaze – milimetre
83.82
Typ reťaze
Side Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.65
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
41.91
Hrúbka dosky - palce
0.34
Hrúbka dosky – milimetre
8.636
Tvar dosky
Straight
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Váha / libry
0.03
Dlhý popis
Plate Top Chain; 1040 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.65" Base Width; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov