DODGE
DODGE
10X10 CR STL SPLT PUL 2-G
DODGE DODGE
Popis
DODGE 10X10 CR STL SPLT PUL 2-G
Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
10X10 CR STL SPLT PUL 2-G
BDI #
264359
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/10X10-CR-STL-SPLT-PUL-2-G/p/264359
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101716
Váha / Kilogram
9,625
EAN
0782475129386
Meno produktu
Conveyor Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
10
Šírka tváre – milimetre
254
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
G
Trieda
Split
Polomer kladky - palce
10
Polomer kladky – milimetre
254
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/16 To 3-7/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
30.163 To 87.313
Dĺžka cez dieru – palce
1
Dĺžka cez dieru – milimetre
25.4
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Double Split Taper Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
10X10 CR STEEL SPLIT PULLEY 2G
Interné číslo výrobcu
200039
Váha / libry
21.2
Dlhý popis
Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov