https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk9EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MmNiMmZkN2Y0ZWYwNTU2MTg3MjU0MWQ2NjkwMGQ3ZWE0MTg0OTQyZjI3NjI1MzJhZDlhN2RhZjQxYjQzNmY
DODGE
DODGE
10X26 CR DR HE35 3/8 HBG LAG ; 202174
DODGE DODGE
Popis
DODGE 10X26 CR DR HE35 3/8 HBG LAG ; 202174
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
202174
BDI #
27303675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/10X26-CR-DR-HE35-3-8-HBG-LAG-;-202174/p/27303675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
106
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
24101700
EAN
782475649570
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
26
Šírka tváre – milimetre
660.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
HE35
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
10
Polomer kladky – milimetre
254
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/16 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
30.163 To 88.9
Dĺžka cez dieru – palce
2.78
Dĺžka cez dieru – milimetre
70.612
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
202174
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov