https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl
DODGE
DODGE
10X54 CR WI HE25 MD
DODGE DODGE
Popis
DODGE 10X54 CR WI HE25 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Mine Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
10X54 CR WI HE25 MD
BDI #
19379687
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/10X54-CR-WI-HE25-MD/p/19379687
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
104,42
EAN
0782475680054
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Wing
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
54
Šírka tváre – milimetre
1371.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
HE25
Trieda
Mine Duty
Polomer kladky - palce
10
Polomer kladky – milimetre
254
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 2-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25.4 To 63.5
Dĺžka cez dieru – palce
1.8
Dĺžka cez dieru – milimetre
45.72
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
224678
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Mine Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov