https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJneVl5OHhNRGN4TnpZMk5UUTVNekF5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmZmZmE5MmJhMWRmZWU0YjE4YjI4ZGFlYTE3ZTVlNDU0NzYwZGY4OTBkYzgyNmIwMDQwNjY3N2FkNjAwMGUw
DODGE
DODGE
16X11 CR WI XT20 CONV ; 200783
DODGE DODGE
Popis
DODGE 16X11 CR WI XT20 CONV ; 200783
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 11" Face Width; Bushed Mount; XT20 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
200783
BDI #
27302010
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/16X11-CR-WI-XT20-CONV-;-200783/p/27302010
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
39,73
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477623073
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Wing
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
11
Šírka tváre – milimetre
279.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT20
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
16
Polomer kladky – milimetre
406.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19.05 To 50.8
Dĺžka cez dieru – palce
1.406
Dĺžka cez dieru – milimetre
35.712
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | CEMA Specification
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
200783
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 11" Face Width; Bushed Mount; XT20 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov