https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJobU1pOHhNRGN4TnpZMk56QTJOVGc0Tmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVgxQk1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlhNDc4MDk4YzM0Y2RkMDA3NWVjMDM5NTYwYzQzYWQzZWFiNmJhMDI0ODVmMDRhNTU3ZTc5MzRmYzU3OTE2NQ
DODGE
DODGE
16X46 ST DR XT40 MDX 1/2 PLN W/ SHAFT
DODGE DODGE
Popis
DODGE 16X46 ST DR XT40 MDX 1/2 PLN W/ SHAFT
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
PA04110-10
BDI #
27321074
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/16X46-ST-DR-XT40-MDX-1-2-PLN-W-SHAFT/p/27321074
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
901
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477781162
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Straight Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
46
Šírka tváre – milimetre
1168.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT40
Trieda
Mine Duty Extra
Polomer kladky - palce
16
Polomer kladky – milimetre
406.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 3-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
61.913 To 100.013
Dĺžka cez dieru – palce
2.813
Dĺžka cez dieru – milimetre
71.45
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | With 1/2 Inch Plain Lagging | With Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
PA04110-10
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov