https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk5EVTBNamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYTdiMzRhMzNjYmMzMDNiOTNjMWY0M2IzOGJhNmQyNDZmZTIzNThlZDBlMDgxZjFjNjcwN2ZlOWJmMGE4NWFm
DODGE
DODGE
18X38 CR DR XT40 W/ SHAFT ; PA02622-70
DODGE DODGE
Popis
DODGE 18X38 CR DR XT40 W/ SHAFT ; PA02622-70
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
PA02622-70
BDI #
27323098
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/18X38-CR-DR-XT40-W-SHAFT-;-PA02622-70/p/27323098
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
492
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477776281
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
38
Šírka tváre – milimetre
965.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT40
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
18
Polomer kladky – milimetre
457.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 3-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
61.913 To 100.013
Dĺžka cez dieru – palce
2.813
Dĺžka cez dieru – milimetre
71.45
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | CEMA Specification | With Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
PA02622-70
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov